Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 360x240 SX138251 - ADCS03624

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 360x240 SX138251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 240 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574174153

Sonepar cikkszám

SX138251

Gyártói cikkszám

ADCS03624

Gyártói típuskód

ADCS03624

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

240 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

360 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Glazed door, 360x240