nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 400x400 SX138240 - ADC04040R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574124561
Sonepar cikkszám
SX138240
Gyártói cikkszám
ADC04040R5
Gyártói típuskód
ADC04040R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Glazed door, 400x400