nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 400x400 SX138253 - ADCS04040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574174184
Sonepar cikkszám
SX138253
Gyártói cikkszám
ADCS04040
Gyártói típuskód
ADCS04040
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Glazed door, 400x400