nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 500x300 SX138241 - ADC05030R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574124554
Sonepar cikkszám
SX138241
Gyártói cikkszám
ADC05030R5
Gyártói típuskód
ADC05030R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Glazed door, 500x300