nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 500x400 SX138255 - ADCS05040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574212596
Sonepar cikkszám
SX138255
Gyártói cikkszám
ADCS05040
Gyártói típuskód
ADCS05040
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Glazed door, 500x400