Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 700x500 SX138246 - ADC07050R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 700x500 SX138246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574124509

Sonepar cikkszám

SX138246

Gyártói cikkszám

ADC07050R5

Gyártói típuskód

ADC07050R5

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Szín:

szürke

Magasság:

700 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

15 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Glazed door, 700x500