Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Ház, pólus rögzítése, 300, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő SX074834 - EPF0300

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Ház, pólus rögzítése, 300, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő SX074834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 296 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074834

Gyártói cikkszám

EPF0300

Gyártói típuskód

EPF0300

Tartozék fajtája:

szerelő oszlop/-pillér

Anyag:

acél

Szélesség:

296 mm

Magasság:

35 mm

Mélység:

25 mm

Ház, pólus rögzítése, 300, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő