Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Ház, pólus rögzítése, 400, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő SX074835 - EPF0400

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Ház, pólus rögzítése, 400, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő SX074835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 396 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074835

Gyártói cikkszám

EPF0400

Gyártói típuskód

EPF0400

Tartozék fajtája:

szerelő oszlop/-pillér

Anyag:

acél

Szélesség:

396 mm

Magasság:

35 mm

Mélység:

25 mm

Ház, pólus rögzítése, 400, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő