nVent Hoffman (Eldon) - Ház, pólus rögzítése, 800, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő SX074838 - EPF0800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 796 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074838
Gyártói cikkszám
EPF0800
Gyártói típuskód
EPF0800
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
796 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
25 mm
Ház, pólus rögzítése, 800, Horganyzott acél, maximális 400 mm pólus, átmérő