Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater 100W SX138947 - ECHT100

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater 100W SX138947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 100 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1743 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574121850

Sonepar cikkszám

SX138947

Gyártói cikkszám

ECHT100

Gyártói típuskód

ECHT100

Névleges teljesítmény:

100 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-240 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

133 mm

Mélység:

90 mm

Védettség (IP):

IP20

Heater 100W