nVent Hoffman (Eldon) - Heater 10W SX138995 - EGK010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 10 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-240 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Szobatermosztáttal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574031456
Sonepar cikkszám
SX138995
Gyártói cikkszám
EGK010
Gyártói típuskód
EGK010
Névleges teljesítmény:
10 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-240 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
50 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
25 mm
Védettség (IP):
IP54
Heater 10W