Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 200 W SX138705 - DAHHL200AC

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 200 W SX138705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 200 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 103.5-126.5 V

  • Üzemi feszültség DC - 103.5-126.5 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4419 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574247734

Sonepar cikkszám

SX138705

Gyártói cikkszám

DAHHL200AC

Gyártói típuskód

DAHHL200AC

Névleges teljesítmény:

200 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

103.5-126.5 V

Üzemi feszültség DC:

103.5-126.5 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

229 mm

Magasság:

226 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

103.5-126.5 V

Mélység:

61 mm

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Heater, 200 W