Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater 20W SX138996 - EGK020

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater 20W SX138996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 20 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574031463

Sonepar cikkszám

SX138996

Gyártói cikkszám

EGK020

Gyártói típuskód

EGK020

Névleges teljesítmény:

20 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-240 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

50 mm

Magasság:

70 mm

Mélység:

25 mm

Védettség (IP):

IP54

Heater 20W