nVent Hoffman (Eldon) - Heater 250W SX138998 - EGL250UL115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 103.5-126.5 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Szobatermosztáttal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4419 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574097476
Sonepar cikkszám
SX138998
Gyártói cikkszám
EGL250UL115
Gyártói típuskód
EGL250UL115
Névleges teljesítmény:
250 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
103.5-126.5 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
187 mm
Mélység:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Heater 250W