nVent Hoffman (Eldon) - Heater 30W SX138997 - EGK030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 30 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-240 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Szobatermosztáttal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574031470
Sonepar cikkszám
SX138997
Gyártói cikkszám
EGK030
Gyártói típuskód
EGK030
Névleges teljesítmény:
30 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-240 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
50 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
25 mm
Védettség (IP):
IP54
Heater 30W