Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 400 W, 230 VAC SX138708 - DAHHL4002A

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 400 W, 230 VAC SX138708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 400 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Üzemi feszültség DC - 207-253 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574247765

Sonepar cikkszám

SX138708

Gyártói cikkszám

DAHHL4002A

Gyártói típuskód

DAHHL4002A

Névleges teljesítmény:

400 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Üzemi feszültség DC:

207-253 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

229 mm

Magasság:

225 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Mélység:

60 mm

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Heater, 400 W, 230 VAC