Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater 400W SX138999 - EGL400UL115

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater 400W SX138999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 400 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 103.5-126.5 V

  • Fúvókával - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574097490

Sonepar cikkszám

SX138999

Gyártói cikkszám

EGL400UL115

Gyártói típuskód

EGL400UL115

Névleges teljesítmény:

400 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

103.5-126.5 V

Fúvókával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

85 mm

Magasság:

227 mm

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Heater 400W