nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 50 W SX138709 - DAHHL501AC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 50 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 103.5-126.5 V
Üzemi feszültség DC - 103.5-126.5 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574247772
Sonepar cikkszám
SX138709
Gyártói cikkszám
DAHHL501AC
Gyártói típuskód
DAHHL501AC
Névleges teljesítmény:
50 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
103.5-126.5 V
Üzemi feszültség DC:
103.5-126.5 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
41 mm
Magasság:
89 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
103.5-126.5 V
Mélység:
30 mm
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Heater, 50 W