nVent Hoffman (Eldon) - Heater 50W SX138940 - ECH50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 50 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-240 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Szobatermosztáttal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574121775
Sonepar cikkszám
SX138940
Gyártói cikkszám
ECH50
Gyártói típuskód
ECH50
Névleges teljesítmény:
50 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-240 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Heater 50W