Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater 50W SX138949 - ECHT50

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater 50W SX138949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 50 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574121836

Sonepar cikkszám

SX138949

Gyártói cikkszám

ECHT50

Gyártói típuskód

ECHT50

Névleges teljesítmény:

50 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-120 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

133 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Mélység:

90 mm

Védettség (IP):

IP20

Heater 50W