Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 600 W, 230 VAC SX138711 - DAHHL6002A

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 600 W, 230 VAC SX138711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 600 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Üzemi feszültség DC - 207-253 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574247796

Sonepar cikkszám

SX138711

Gyártói cikkszám

DAHHL6002A

Gyártói típuskód

DAHHL6002A

Névleges teljesítmény:

600 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Üzemi feszültség DC:

207-253 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

229 mm

Magasság:

325 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Mélység:

60 mm

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Heater, 600 W, 230 VAC