Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 80 W SX138712 - DAHHL801AC

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Heater, 80 W SX138712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 80 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 103.5-126.5 V

  • Üzemi feszültség DC - 103.5-126.5 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574247802

Sonepar cikkszám

SX138712

Gyártói cikkszám

DAHHL801AC

Gyártói típuskód

DAHHL801AC

Névleges teljesítmény:

80 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

103.5-126.5 V

Üzemi feszültség DC:

103.5-126.5 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

40 mm

Magasság:

90 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

103.5-126.5 V

Mélység:

30 mm

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Heater, 80 W