nVent Hoffman (Eldon) - Heavy duty carrier bars, 400 SX138474 - CBU400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 400 mm
Magasság - 49 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574107731
Sonepar cikkszám
SX138474
Gyártói cikkszám
CBU400
Gyártói típuskód
CBU400
Anyag:
acél
Hosszúság:
400 mm
Magasság:
49 mm
Heavy duty carrier bars, 400