nVent Hoffman (Eldon) - Hinged keyboard tray 600w SX138876 - DPK06R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - billentyűzet csapfedeles tartója
Szélesség - 470 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574122628
Sonepar cikkszám
SX138876
Gyártói cikkszám
DPK06R5
Gyártói típuskód
DPK06R5
Kivitel:
billentyűzet csapfedeles tartója
Szélesség:
470 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Mélység:
185 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Hinged keyboard tray 600w