nVent Hoffman (Eldon) - HMI, 345x395x200 SX140072 - OICP343920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 395 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 345 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574116221
Sonepar cikkszám
SX140072
Gyártói cikkszám
OICP343920
Gyártói típuskód
OICP343920
Szélesség:
395 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
345 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
HMI, 345x395x200