Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - HMI, 354x525x200 SX140073 - OICP355220

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - HMI, 354x525x200 SX140073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 525 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 354 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574116238

Sonepar cikkszám

SX140073

Gyártói cikkszám

OICP355220

Gyártói típuskód

OICP355220

Szélesség:

525 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

354 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK10

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Ferde tető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

HMI, 354x525x200