nVent Hoffman (Eldon) - HMI, 398x525x200 SX140074 - OICP395220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 525 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 398 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574116245
Sonepar cikkszám
SX140074
Gyártói cikkszám
OICP395220
Gyártói típuskód
OICP395220
Szélesség:
525 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
398 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
HMI, 398x525x200