nVent Hoffman (Eldon) - HMI, 400x600x210 SX140065 - OICE406021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Mélység - 210 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574187498
Sonepar cikkszám
SX140065
Gyártói cikkszám
OICE406021
Gyártói típuskód
OICE406021
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7.04
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
EMC változat:
Nem
HMI, 400x600x210