nVent Hoffman (Eldon) - HMI, 495x542x200 SX140076 - OICP495420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 542 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 495 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574117785
Sonepar cikkszám
SX140076
Gyártói cikkszám
OICP495420
Gyártói típuskód
OICP495420
Szélesség:
542 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
495 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
HMI, 495x542x200