Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal 30.5-pushbutton SX138362 - ASPBLG

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal 30.5-pushbutton SX138362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítendő dobozhoz használható - Igen

  • Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen

  • Összekötődobozhoz használható - Igen

  • Kábelátmérőhöz - 1-32 mm

  • Csatlakozó csőátmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574237506

Sonepar cikkszám

SX138362

Gyártói cikkszám

ASPBLG

Gyártói típuskód

ASPBLG

Beépítendő dobozhoz használható:

Igen

Alkalmas leágazó dobozhoz:

Igen

Összekötődobozhoz használható:

Igen

Kábelátmérőhöz:

1-32 mm

Csatlakozó csőátmérő:

32 mm

Csőbevezetések száma:

1

Hosszabbító kerethez használható:

Igen

Hole seal 30.5-pushbutton