Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal M16 SX138348 - AS056MLG

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal M16 SX138348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítendő dobozhoz használható - Igen

  • Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen

  • Összekötődobozhoz használható - Igen

  • Kábelátmérőhöz - 1-14 mm

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574237445

Sonepar cikkszám

SX138348

Gyártói cikkszám

AS056MLG

Gyártói típuskód

AS056MLG

Beépítendő dobozhoz használható:

Igen

Alkalmas leágazó dobozhoz:

Igen

Összekötődobozhoz használható:

Igen

Kábelátmérőhöz:

1-14 mm

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Csőbevezetések száma:

1

Hosszabbító kerethez használható:

Igen

Hole seal M16