nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal M50 SX138356 - AS150LG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Igen
Kábelátmérőhöz - 1-51 mm
Csatlakozó csőátmérő - 1 1/2 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574237568
Sonepar cikkszám
SX138356
Gyártói cikkszám
AS150LG
Gyártói típuskód
AS150LG
Beépítendő dobozhoz használható:
Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Igen
Kábelátmérőhöz:
1-51 mm
Csatlakozó csőátmérő:
1 1/2 coll
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Igen
Hole seal M50