Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal SS M32 SX138352 - AS100SS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal SS M32 SX138352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítendő dobozhoz használható - Igen

  • Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen

  • Összekötődobozhoz használható - Igen

  • Kábelátmérőhöz - 1-35 mm

  • Csatlakozó csőátmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574237513

Sonepar cikkszám

SX138352

Gyártói cikkszám

AS100SS

Gyártói típuskód

AS100SS

Beépítendő dobozhoz használható:

Igen

Alkalmas leágazó dobozhoz:

Igen

Összekötődobozhoz használható:

Igen

Kábelátmérőhöz:

1-35 mm

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Csőbevezetések száma:

1

Hosszabbító kerethez használható:

Igen

Hole seal SS M32