nVent Hoffman (Eldon) - Hole seal SS M40 SX138354 - AS125SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Igen
Kábelátmérőhöz - 1-43 mm
Csatlakozó csőátmérő - 1 1/4 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574237537
Sonepar cikkszám
SX138354
Gyártói cikkszám
AS125SS
Gyártói típuskód
AS125SS
Beépítendő dobozhoz használható:
Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Igen
Kábelátmérőhöz:
1-43 mm
Csatlakozó csőátmérő:
1 1/4 coll
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Igen
Hole seal SS M40