nVent Hoffman (Eldon) - Inclined rail mounting bracket SX138915 - DRS20I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 72 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 18 mm
Magasság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574217591
Sonepar cikkszám
SX138915
Gyártói cikkszám
DRS20I
Gyártói típuskód
DRS20I
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
72 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
18 mm
Magasság:
48 mm
Szín:
egyéb
Inclined rail mounting bracket