Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 1035x835 SX140473 - UFCP1081

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 1035x835 SX140473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 835 mm

  • Magasság - 1.04 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 835 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574100794

Sonepar cikkszám

SX140473

Gyártói cikkszám

UFCP1081

Gyártói típuskód

UFCP1081

Szélesség:

835 mm

Magasság:

1.04 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

835 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Inner cover plate, 1035x835