nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 1035x835 SX140474 - UFCP1082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 835 mm
Magasság - 1.04 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100855
Sonepar cikkszám
SX140474
Gyártói cikkszám
UFCP1082
Gyártói típuskód
UFCP1082
Szélesség:
835 mm
Magasság:
1.04 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Inner cover plate, 1035x835