nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 315x215 SX140476 - UFCP3201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 215 mm
Magasság - 315 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 215 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100732
Sonepar cikkszám
SX140476
Gyártói cikkszám
UFCP3201
Gyártói típuskód
UFCP3201
Szélesség:
215 mm
Magasság:
315 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
215 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Inner cover plate, 315x215