nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 415x315 SX140478 - UFCP4301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 315 mm
Magasság - 415 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 315 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100749
Sonepar cikkszám
SX140478
Gyártói cikkszám
UFCP4301
Gyártói típuskód
UFCP4301
Szélesség:
315 mm
Magasság:
415 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
315 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Inner cover plate, 415x315