nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 415x315 SX140479 - UFCP4302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 315 mm
Magasság - 415 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100800
Sonepar cikkszám
SX140479
Gyártói cikkszám
UFCP4302
Gyártói típuskód
UFCP4302
Szélesség:
315 mm
Magasság:
415 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Inner cover plate, 415x315