nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 515x415 SX140481 - UFCP5401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 415 mm
Magasság - 515 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 415 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100756
Sonepar cikkszám
SX140481
Gyártói cikkszám
UFCP5401
Gyártói típuskód
UFCP5401
Szélesség:
415 mm
Magasság:
515 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
415 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Inner cover plate, 515x415