Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 515x415 SX140482 - UFCP5402

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 515x415 SX140482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 415 mm

  • Magasság - 515 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 500 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574100817

Sonepar cikkszám

SX140482

Gyártói cikkszám

UFCP5402

Gyártói típuskód

UFCP5402

Szélesség:

415 mm

Magasság:

515 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

500 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Inner cover plate, 515x415