Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 615x415 SX140484 - UFCP6401

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 615x415 SX140484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 415 mm

  • Magasság - 615 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 415 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574100763

Sonepar cikkszám

SX140484

Gyártói cikkszám

UFCP6401

Gyártói típuskód

UFCP6401

Szélesség:

415 mm

Magasság:

615 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

415 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Inner cover plate, 615x415