nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 615x415 SX140485 - UFCP6402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 415 mm
Magasság - 615 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 600 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100824
Sonepar cikkszám
SX140485
Gyártói cikkszám
UFCP6402
Gyártói típuskód
UFCP6402
Szélesség:
415 mm
Magasság:
615 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
600 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Inner cover plate, 615x415