nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 735x535 SX140487 - UFCP7501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 535 mm
Magasság - 735 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 535 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100770
Sonepar cikkszám
SX140487
Gyártói cikkszám
UFCP7501
Gyártói típuskód
UFCP7501
Szélesség:
535 mm
Magasság:
735 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
535 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Inner cover plate, 735x535