nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 735x535 SX140488 - UFCP7502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 535 mm
Magasság - 735 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 700 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100831
Sonepar cikkszám
SX140488
Gyártói cikkszám
UFCP7502
Gyártói típuskód
UFCP7502
Szélesség:
535 mm
Magasság:
735 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
700 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Inner cover plate, 735x535