Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 835x635 SX140490 - UFCP8601

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 835x635 SX140490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 635 mm

  • Magasság - 835 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 635 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574100787

Sonepar cikkszám

SX140490

Gyártói cikkszám

UFCP8601

Gyártói típuskód

UFCP8601

Szélesség:

635 mm

Magasság:

835 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

635 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

kezeletlen

Inner cover plate, 835x635