nVent Hoffman (Eldon) - Inner cover plate, 835x635 SX140491 - UFCP8602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 635 mm
Magasság - 835 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 800 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100848
Sonepar cikkszám
SX140491
Gyártói cikkszám
UFCP8602
Gyártói típuskód
UFCP8602
Szélesség:
635 mm
Magasság:
835 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
800 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Inner cover plate, 835x635