nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 1000x750 SX140496 - UID10075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101982
Sonepar cikkszám
SX140496
Gyártói cikkszám
UID10075
Gyártói típuskód
UID10075
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Inner door, 1000x750