nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 1200x600 SX138721 - DI1206R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.2 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226821
Sonepar cikkszám
SX138721
Gyártói cikkszám
DI1206R5
Gyártói típuskód
DI1206R5
Anyag:
acél
Magasság:
1.2 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Inner door, 1200x600